※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S-64H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051174 6S-64H 19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角) FPC 43051174

19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051174 品番 6S-64H
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
寸法S(mm)64 全長L(mm)80 用途ソケットレンチ用ソケット(6角)です。 質量(g)1459 寸法d(mm)46 寸法D1(mm)85 寸法D2(mm)63 寸法l(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする