※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
19.0sqソケットレンチ用ソケット(6角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051199
品番
6S-70H
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
70・2、3/4
全長L(mm)
82
用途
ソケットレンチ用ソケット(6角)です。
質量(g)
1641
寸法d(mm)
48
寸法D1(mm)
92
寸法D2(mm)
65
寸法l(mm)
40