※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6ST-32 19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC 43051208 6ST-32 19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット FPC 43051208

19.0sqトルクレンチ用エクステンションソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051208 品番 6ST-32
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。

全長L(mm)450 用途トルクレンチ用エクステンションソケットです。 質量(g)2048 寸法S(mm)32 寸法D1(Φmm)48 寸法D2(mm)42 寸法l(mm)20(12pt)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする