※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8S-51 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051339 8S-51 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051339

25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051339 品番 8S-51
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
寸法S(mm)51・2 全長L(mm)82 用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。 質量(g)1090 寸法d(mm)39 寸法D1(mm)71 寸法D2(mm)55 寸法l(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする