※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051357
品番
8S-55
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
55
全長L(mm)
85
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
1229
寸法d(mm)
42
寸法D1(mm)
76
寸法D2(mm)
56
寸法l(mm)
37