※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051366
品番
8S-58
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
58
全長L(mm)
88
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
1400
寸法d(mm)
42
寸法D1(mm)
80
寸法D2(mm)
58
寸法l(mm)
37