※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8S-67 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051409 8S-67 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051409

25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051409 品番 8S-67
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法S(mm)67・2、5/8 全長L(mm)95 用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。 質量(g)2112 寸法d(mm)48 寸法D1(mm)92 寸法D2(mm)65 寸法l(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする