※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051418
品番
8S-70
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
70・2、3/4
全長L(mm)
95
用途
ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
質量(g)
2293
寸法d(mm)
48
寸法D1(mm)
96
寸法D2(mm)
66
寸法l(mm)
40