※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8S-75 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051436 8S-75 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC 43051436

25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43051436 品番 8S-75
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法S(mm)75・2、15/16 全長L(mm)100 用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。 質量(g)2550 寸法d(mm)51 寸法D1(mm)102 寸法D2(mm)70 寸法l(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする