FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
9.5sqインパクトレンチ用ソケット携帯セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43051497
品番
ASS-311
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
用途
インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
セット内容
3/8WA-8・10・12・13・14・17、HPW-3M-20.8、エクステンションバー3/8WETB-75・3/8WETB-100、アダプターWSAD-403、ビットホルダーBHG-3、メタルケース
質量(g)
948
ケース寸法(mm)
175×44×55