FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
19.0sqインパクトレンチ用ソケット携帯セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43051506
品番
ASS-615
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
19.0
用途
インパクトレンチ用ソケット携帯セットです。
セット内容
3/4WA-22・24・26・27・30・32・35・38・41、3/4WAQ-17・19・20・21、3/4WBQ-3517、エクステンションバー3/4WETB-150、メタルケース
質量(g)
9213
ケース寸法(mm)
275×170×105