大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ小頭(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43051531
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.5
表面処理
クロニッケル
頭部形状
皿小頭
寸法c(mm)
0.2
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5
ねじの呼び
M3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.42/(最小)1.05