FPC
FPCの ドライバー/ビット
FPCの ドライバー
FPCの 精密ドライバー
ドライバー形ハンドル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051707
品番
DH-2001
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。
先端形状
角ドライブ
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
塩ビ・アセテート樹脂
全長(mm)
150
質量(g)
82
材質(軸)
S45C
用途
ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。
グリップ径(Φmm)
30
寸法D(mm)
30
商品構成
単品
全長L2(mm)
60
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
駆動角(sq.)
6.35(1/4”)
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないで下さい。