※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ビットソケット
FPCの プラス/マイナス
ドライバーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051804
品番
DS-424
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角(sq.)
12.7(1/2)
全長L(mm)
40
用途
12.7sqドライバーソケットです。
質量(g)
82
寸法D(mm)
3.9
寸法W(mm)
24