※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051856
品番
ETB-351
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
75
用途
エクステンションバーです。
質量(g)
67
寸法D(mm)
18.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8)