※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETB-650 エクステンションバー FPC 43051926 ETB-650 エクステンションバー FPC 43051926

エクステンションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43051926 品番ETB-650
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(sq.)19.0(3/4) 全長L(mm)75 用途19.0sqエクステンションバーです。 質量(g)336 寸法D(mm)35.5 駆動角(sq.)19.0(3/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする