RQM-JPB レスキューミー GM(ジーエム)[自動車用品] 43051942 RQM-JPB レスキューミー GM(ジーエム)[自動車用品] 43051942

レスキューミー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード43051942 品番RQM-JPB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。
わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。
使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。
ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。

ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73633062
2020-10-16
用途:
緊急脱出用

見た目が頼りないですが十分使えます。
知り合いのスクラップの乗用車で試しましたが3回くらい押し付けたら割れました。
でも突然割れるので、手の怪我には注意が必要です。
手袋をつけることを、お勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
73633062
2018-07-18
用途:
緊急脱出用ツールとして

洪水等のニュースを見ると備えておいたほうがいいと思い購入。ネットでの評判も良くコンパクトのためこれを選びました。

対象商品:
43051924
2014-12-12
用途:
車内設置

小ささが気に入っています。性能も間違いなさそうです。家族全員に持たせています。

1人が参考にしています
対象商品:
73633062
2019-12-02
用途:
災害時に車の窓を割って車外に出るため

この商品は、大きさで判断して購入を決まました。当然まだ使用したことがないため、シートベルトを切ったり、窓ガラスが割れるかは、わかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする