※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
ロッキングエクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43051969
品番
ETB-354L
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
300
用途
9.5sqロッキングエクステンションバーです。
質量(g)
293
寸法D(Φmm)
18.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8)