曜日別特売
ETH-3050 トッターエクステンションバー FPC 43051996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETH-3050 トッターエクステンションバー FPC 43051996
ETH-3050 トッターエクステンションバー FPC 43051996

トッターエクステンションバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長L(mm)50
内容量1個注文コード43051996品番ETH-3050
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。

用途
9.5sqトッターエクステンションバーです。
差込角(sq.)9.5(3/8)全長L(mm)50質量(g)55寸法D(Φmm)16六角(mm)17駆動角(sq.)9.5(3/8)
注意
※一般的な四角タイプのエクステンションバーに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする