※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETH-3250 トッターエクステンションバー FPC 43052039 ETH-3250 トッターエクステンションバー FPC 43052039

トッターエクステンションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43052039 品番 ETH-3250
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先端の駆動角がテーパー状になっており、最大15°の首振り作業が可能になります。差込側の外形は六角になっていますのでメガレンチやスパナと組み合わせるとより短い全長で作業ができます。

差込角(sq.)9.5(3/8) 全長L(mm)250 用途9.5sqトッターエクステンションバーです。 質量(g)170 寸法D(Φmm)16 六角(mm)17 駆動角(sq.)9.5(3/8)
注意
※一般的な四角タイプのエクステンションバーに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする