※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
インナーナット用増し締めアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43052346
品番
INA-20
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナットランナーやトルクセッターにコンビネーションソケットを装着したままで、インナーナットの増し締め作業が可能になるアダプターです。
用途
インナーナットの増し締め用です。
質量(g)
141
全長L(mm)
25
寸法l(mm)
20
寸法S1(mm)
41六角
寸法S2(mm)
20
ソケットサイズ(mm)
20
注意
※コンビネーションソケットやスーパースリム浅口ソケットの41mm六角側に装着してお使いください。