※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INA-21 インナーナット用増し締めアダプター FPC 43052355 INA-21 インナーナット用増し締めアダプター FPC 43052355

インナーナット用増し締めアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43052355 品番 INA-21
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナットランナーやトルクセッターにコンビネーションソケットを装着したままで、インナーナットの増し締め作業が可能になるアダプターです。

用途インナーナットの増し締め用です。 質量(g)131 全長L(mm)25 寸法l(mm)20 寸法S1(mm)41六角 寸法S2(mm)21 ソケットサイズ(mm)21
注意
※コンビネーションソケットやスーパースリム浅口ソケットの41mm六角側に装着してお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする