FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
9.5sqキャッチングソケットセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43052425
品番
LS-312
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
保持機構はリングバネ+鋼球で行いますから、耐久性に優れマグネット式のように鉄粉を吸着したり電子回路に影響を与える心配もありません。
差込角(mm)
9.5
用途
ボルト、ナット保持機構付きソケットセットです。
セット内容
3LS-8・10・12・13・14・17、3LSD-8・10・12・13・14・17、樹脂ケース
質量(g)
642
ケース寸法(mm)
185×100×45
アズワン品番
64-8598-98