差込角(mm)9.5
用途ボルト、ナット保持機構付きソケットセットです。
セット内容3LS-8・10・11・12・13・14・17、3LSD-8・10・11・12・13・14・17、3PW-14DM・16DM、オーバルグリップラチェットハンドル(RH-3KL)、ロッキングユニバーサルジョイント(UJ-321L)、ロッキングスピンナーハンドル(SPH-342L)、ロッキングエクステンションバー(ETB-351L,ETB-352L)、ロッキングスピンディスク(SD-3L)、メタルケース
質量(g)2456
ケース寸法(mm)320×140×38