※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKL-1 キーナット用ソケット FPC 43052443 MKL-1 キーナット用ソケット FPC 43052443

キーナット用ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43052443 品番 MKL-1
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
キーナット外しの緊急用ソケットセットです。取り外し専用にお使いください。
軽自動車
全長L(mm)80 質量(g)144 寸法H(mm)17 寸法D(mm)22
注意
※汎用タイプですが、対応できるキーナットには限りがあります。必ずクロスリムレンチに取り付け、手作業でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする