※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット
FPCの ソケットレンチ用ソケット
キーナット用ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43052477
品番
MKL-4
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
キーナット外しの緊急用ソケットセットです。取り外し専用にお使いください。
普通車
全長L(mm)
80
質量(g)
191
寸法H(mm)
21
寸法D(mm)
26.5
注意
※汎用タイプですが、対応できるキーナットには限りがあります。必ずクロスリムレンチに取り付け、手作業でお使いください。