MR-3KL ラチェットハンドル FPC 43052486 MR-3KL ラチェットハンドル FPC 43052486

ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43052486 品番MR-3KL
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

6.35スクエアドライブのラチェットハンドル本体に9.5スクエアドライブのギアを収納しました。9.5スクエアドライブのラチェットハンドルの中で最小のモデルです。ヘッド幅が25.5mmと小さく、しかもギヤ数が72枚ですので、狭い所での作業に最適です。

全長L(mm)130 用途ソケットレンチ用ハンドルです。 質量(g)145 寸法H(mm)27 寸法W(mm)25.5 駆動角(sq.)9.5(3/8")
注意
※小型ヘッドの為耐荷重が低くなっています。力の入れ過ぎにご注意ください。【荷重値:50N・m】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする