FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
首振りラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052495
品番
MR-3SXL
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
首振り部にロックボタンを採用し、不意に位置ずれをおこしません。ギア数は72枚です。
全長L(mm)
120
用途
ソケットレンチ用ハンドルです。
質量(g)
265
寸法H(mm)
28
寸法W(mm)
25
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
注意
※小型ヘッドの為耐荷重が低くなっています。力の入れ過ぎにご注意ください。【荷重値:50N・m】