※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OH-471 オフセットハンドル FPC 43052504 OH-471 オフセットハンドル FPC 43052504

オフセットハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)53.3 注文コード43052504 品番OH-471
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Hなど3種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)300 用途ソケットレンチ用オフセットハンドルです。 質量(g)551 寸法H(mm)53.3 寸法d(Φmm)16.6 駆動角(sq.)12.7(1/2")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする