※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの オフセットハンドル
オフセットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
53.3
注文コード
43052513
品番
OH-472
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
300
用途
ソケットレンチ用オフセットハンドルです。
質量(g)
545
寸法H(mm)
53.3
寸法d(mm)
16.5
寸法d(Φmm)
16.6
駆動角(sq.)
12.7(1/2")