FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの オフセットハンドル
オフセットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
72.5
注文コード
43052529
品番
OH-671
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
300
用途
ソケットレンチ用オフセットハンドルです。
質量(g)
1297
寸法H(mm)
72.5
寸法d(mm)
25
駆動角(sq.)
19.0(3/4")