FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052547
品番
RH-2KL
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ギア数は72枚(振り角度5°)の新タイプです。
全長L(mm)
130
用途
ソケットレンチ用ラチェットハンドルです。
質量(g)
136
寸法H(mm)
24
寸法W(mm)
25.5
駆動角(sq.)
6.35(1/4")