FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052565
品番
RH-311
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ギア数は22枚です。ローレット柄(Knurled grip)。
全長L(mm)
170
質量(g)
214
寸法H(mm)
27
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")