RH-311F ラチェットハンドル FPC 43052574 RH-311F ラチェットハンドル FPC 43052574

ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43052574 品番RH-311F
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。四角メス形(Sq.Female)。

全長L(mm)170 用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。 質量(g)193 寸法H(mm)16 寸法W(mm)28.5 駆動角(sq.)9.5(3/8")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする