FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052626
品番
RH-312QR
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ギア数は22枚です。クイックリリース機構付きです。外しにくい先細りのソケットもワンプッシュで取り外せます。
全長L(mm)
170
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
質量(g)
197
寸法H(mm)
29.2
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")