FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052644
品番
RH-312SQR
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ギア数は22枚です。ショートタイプのラチェットハンドルにクイックリリース機構を付けました。
全長L(mm)
105
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
質量(g)
140
寸法H(mm)
29.2
寸法T(mm)
18.2
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")