RH-312SXL ラチェットハンドル FPC 43052669 RH-312SXL ラチェットハンドル FPC 43052669

ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43052669 品番RH-312SXL
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ギア数は72枚です。首振ラチェットハンドルのショートハンドルです。首振り部にロックボタンを採用し、不意に位置ずれを起こしません。

全長L(mm)120 用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。 質量(g)173 寸法H(mm)29.2 寸法T(mm)18.2 寸法W(mm)28.5 駆動角(sq.)9.5(3/8")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする