FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052687
品番
RH-312XL
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
首振ラチェットハンドルです。首振り部にロックボタンを採用し、不意に位置ずれを起こしません。
全長L(mm)
200
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
質量(g)
242
寸法H(mm)
29.2
寸法T(mm)
18.2
寸法W(mm)
28.5
駆動角(sq.)
9.5(3/8")