FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052696
品番
RH-411
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ギア数は22枚です。ローレット柄(Knurled grip)。
全長L(mm)
255
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
質量(g)
555
寸法H(mm)
34.5
寸法W(mm)
44
駆動角(sq.)
12.7(1/2")