RH-412G ラチェットハンドル FPC 43052739 RH-412G ラチェットハンドル FPC 43052739

ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43052739 品番RH-412G
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ギア数は22枚です。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのラチェットハンドルです。

全長L(mm)258 用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。 質量(g)520 寸法H(mm)34.5 寸法T(mm)19.5 寸法W(mm)44 駆動角(sq.)12.7(1/2")
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする