FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43052766
品番
RH-811
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ギア数は24枚です。頭部と柄は着脱式です。ローレット柄(Knurled grip)。
全長L(mm)
800
用途
ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
質量(g)
4104
寸法H(mm)
66.7
寸法T(mm)
33.8
寸法W(mm)
72
駆動角(sq.)
25.4(1/1")