※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容(ソケット6角)2S-H 4・5・6・7・8・9・10・12、ラチェットハンドル(RH-2KL)、エクステンションバー(ETB-251)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース 注文コード43052809 品番S-2208
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る
差込角(sq.)6.35 用途6.35sqソケットレンチセット セット内容(ソケット6角)2S-H 4・5・6・7・8・9・10・12、ラチェットハンドル(RH-2KL)、エクステンションバー(ETB-251)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース 質量(g)550 ケース寸法(mm)190×60×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする