※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
(ソケット6角)2S-H 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16、ラチェットハンドル(RH-2KL)、エクステンションバー(ETB-251)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース
注文コード
43052818
品番
S-2208(B)
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
6.35
用途
6.35sqソケットレンチセット
セット内容
(ソケット6角)2S-H 3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16、ラチェットハンドル(RH-2KL)、エクステンションバー(ETB-251)、ドライバー形ハンドル(DH-2001)、メタルケース
質量(g)
548
ケース寸法(mm)
190×60×28