※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAD-43-150 12.7sqロングアダプター FPC 43053536 SAD-43-150 12.7sqロングアダプター FPC 43053536

12.7sqロングアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43053536 品番 SAD-43-150
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
差込角(sq.)12.7(1/2) 用途差込角の大きさを変換するアダプターです。 質量(g)87 全長L(mm)150 駆動角(sq.)9.5(3/8)
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする