※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
12.7sqロングアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053545
品番
SAD-43-250
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
差込角(sq.)
12.7(1/2)
用途
差込角の大きさを変換するアダプターです。
質量(g)
282
全長L(mm)
250
駆動角(sq.)
9.5(3/8)
注意
※アダプターは小さい方の角ドライブの力の範囲でお使いください。