※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
12.7sqソケット・ビットアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053563
品番
SBA-4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法sq.(mm)
四角:12.7(1/2l)
用途
電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
質量(g)
44
六角対辺(mm)
6.35
全長L(mm)
70