※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ソケットアダプター
9.5sqソケット・ビットアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053579
品番
SBA-3W
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法sq.(mm)
四角:9.5(3/8l)
用途
電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。
質量(g)
25
六角対辺(mm)
6.35
全長L(mm)
65