FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの ラチェットハンドル
ロッキングスピンディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43053624
品番
SD-3L
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロッキング機構付きラチェットハンドルとアタッチメントの中間に使い、早回しやネジ山合わせの手回しに便利です。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
37
用途
ロッキング機構付きスピンディスクです。
質量(g)
69
寸法D1(Φmm)
34
駆動角(sq.)
9.5(3/8")