※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SND-8 ディープスネイクレンチ FPC 43053676 SND-8 ディープスネイクレンチ FPC 43053676

ディープスネイクレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43053676 品番 SND-8
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ソケット部がディープタイプのスネイクレンチです。

寸法S(mm)8 用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。 質量(g)284 全長L(mm)370 寸法D(mm)12.5 寸法l(mm)7 寸法W(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする