※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの スパナ/レンチ
FPCの ハンドルレンチ
FPCの T型レンチ
ディープスネイクレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053694
品番
SND-12
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ソケット部がディープタイプのスネイクレンチです。
寸法S(mm)
12
用途
ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。
質量(g)
379
全長L(mm)
370
寸法D(mm)
17.5
寸法l(mm)
8
寸法W(mm)
190